missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corrosive Resistant Acid and Alkali Cabinets
Click to view available options
Dimensions (D x W x H):
300 x 610 x 610 mm
459 x 459 x 610 mm
459 x 459 x 915 mm
459 x 915 x 712 mm
459 x 915 x 915 mm
459 x 915 x 1220 mm
459 x 915 x 1525 mm
459 x 915 x 1830 mm
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
- Constructed of 0.9mm-thick zintec steel
- Adjustable spillage and liquid-tight sump tray
- Doors are rebated and secured by chrome three-way locking handle
- White, high-visibility powder-coated finish with appropriate warning labels
- Note: These cabinets are for storing acids safely and do not claim to be acid-proof.
- Cabinets are compliant with the following:
- DSEAR 2002
- HS(G)51, 1990
- Factory Inspectorate Certificate of Approval No1: Parts 3 and 4
- COSHH
Specifikationer
Specifikationer
| Dimensions (D x W x H) | 459 x 459 x 610 mm |
| Material | Steel |
| Product Type | Acids and Alkalis Corrosive-resistant Cabinet |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering