missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Samco™ Extra Long Transfer Pipettes
GREENER_CHOICE

Product Code. 15377853
Click to view available options
Volume (Metric):
5.6 mL
6 mL
10.7 mL
23 mL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Packaging Type:
10/Bag, 400/Pk.
20/Bag, 100/Pk., 800/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
Bulk
Individually Wrapped
Individually Wrapped, White Box
White Box
Quantity:
10/Bag, 400/Pack
10/Bag, 400/Pk.
100/Pk 10Pk/Cs 1000/Cs
100/Pk 8Pk/Cs 800/Cs
100/Pk.
20/Bag, 100/Pk.
20/Bag, 100/Pk., 800/Cs.
20/Bag, 400/Pk.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
400/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
400/Pk.
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 1000
Pack of 400
This item is not returnable. View return policy

Artikelnummer. 15377853

Marke: Thermo Scientific™ 2621S

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Perform safe and easy sampling from large containers using these extra-long transfer pipettes, perfect for research applications.

Perfect for research applications, these Extra-Long Transfer Pipettes are designed with a built-in pipette bulb that eliminates the need for plugging, packaging, and autoclaving and prevents cross-contamination. They allow safe and easy sampling from large containers.

  • Excellent for research applications
  • General-purpose pipettes are ideal for routine sampling of liquids
  • Well suited for use with large containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Bulb Draw (Metric) 2.3 mL
Diameter (Metric) Outer 5.0 mm
Material LDPE
Sterility Sterile
Drops/mL 25
Graduated No
Length (English) 9 in.
Quantity 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Packaging Type Individually Wrapped
Volume (Metric) 5.6 mL
Length (Metric) 22.5 cm
Type Extra Long Transfer Pipet
Disposable Single-use
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt