missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Xylene Substitute

Product Code. 10128638 Shop All Epredia Products
Click to view available options
Quantity:
1 gal.
4 x 1 gal.
Unit Size:
4 L
Pack of 4
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10128638

Brand: Epredia™ 9990505

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Achieve safer, more convenient processing, staining and coverslipping with Epredia™ Xylene Substitute.

  • Not sensitizing to normal skin
  • Evaporation rate similar to xylene
  • Virtually odorless aliphatic hydrocarbon—no citrus aroma
  • Airborne exposure limit three times safer than xylene (TLV 300ppm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Xylene Substitute
Quantity 1 gal.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Shandon Xylene Substitute
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Aspiration toxicity Category 1
  • Germ cell mutagenicity Category 1B
  • Carcinogenicity Category 1B
  • Flammable liquid Category 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flammable liquid and vapour.
  • H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
  • H340-May cause genetic defects.
  • H350-May cause cancer.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P331-Do NOT induce vomiting.
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
  • P403+P233-Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt