missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Silicone Pump Tubing

Product Code. p-8011935 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
Thickness (Metric):
1.6 mm
2.4 mm
Unit Size:
15m

Codice prodotto. 10141841

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

For use in field of medicine.

  • FDA, NWC and BGA approved
  • Certified to USP XXII class 6
  • Autoclavable at 130°C in steam
  • Sterilizable by gamma radiation without impairing quality
  • Maybe opaque or translucent in appearance

Specifica

Certifications/Compliance Class 6
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 0.5 mm
Material Silicone
Overall Length (Metric) 1500 cm
Thickness (Metric) 1.6 mm
For Use With Peristaltic Pump
Packaging Quantity 1 Each
Color Translucent
Product Type Pump Tubing
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato