missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Silicone Tubing

Translucent tubing

£61.35 - £205.00

Specifications

Material Silicone Rubber
Overall Length (Metric) 25 m
Color Translucent
View More Specs

Products 5
Product Code Brand Diameter (Metric) Outer Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Diameter (Metric) Outer Price Quantity & Availability  
10121681
View Documents
BRAND™
143352
4 mm
£61.90
25m
In Stock
to see stock.
Add to basket
 
15291389
View Documents
BRAND™
143355
5 mm
£61.35
25m
In Stock
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15201399
Unterlagen ansehen
BRAND™
143356
6 mm
£72.15
25m
Estimated Shipment: 30-04-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10674162
Unterlagen ansehen
BRAND™
143359
9 mm
£145.00
25m
In Stock
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15251399
Unterlagen ansehen
BRAND™
143362
12 mm
£205.00
25m
Estimated Shipment: 30-04-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Autoclavable (121 °C)
  • Note: limited chemical resistance when used with concentrated acids
  • Spezifikation

    Spezifikation

    Silicone Rubber
    25 m
    Translucent
    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Produktzertifizierungen
    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts
    BRAND™ Silicone Tubing

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt