missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Small Hub Removable Needles
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Needle Gauge:
18 G
22 G
22s G
23s G
26 G
26s G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Needle Point Style:
2, 3, or 4
5 or AS
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 6
Descripción
- Autoclavable
- Standard needle length is 2"/51mm
- Can be used with (RN)-style syringes that are 100μL and smaller
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Stainless Steel |
| Needle Gauge | 26s G |
| Diameter (Metric) Inner | 0.13 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 0.47 mm |
| Product Type | Removable Custom Needle |
| Length (Metric) Needle | 9.52 to 304 mm |
| Needle Point Style | 5 or AS |
| For Use With (Equipment) | Small Removable Syringes (100μL and smaller) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido