missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Small Tray: FreeZone™ Stoppering or Bulk Tray Dryer Accessory

Product Code. 15632127 Shop All Labconco Corporation Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
FreeZone™ Tray Dryer
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15632127

Brand: Labconco™ 7377900

Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Small Tray designed for use with the FreeZone™ Tray Dryer.

Small Tray
  • Stainless steel tray to contain liquids or bulk items for freeze drying
  • Dimensions fit the FreeZone Tray Dryer perfectly, 10.3 in. w x 11.6 in. d x 0.9 in. h
  • Makes sample loading and unloading as well was cleaning easy when using the Tray Dryer (sold separately)

Tekniske data

No. of Shelves 0
Material Stainless Steel (304)
For Use With (Equipment) FreeZone™ Tray Dryer
Includes Stainless steel tray
Width (English) 10.3 in.
Height (English) 0.9 in.
Length (English) 11.6 in.
Shipping Weight (English) 2.5 lb.
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.