missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Single Use Crimping Bottles
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
15 mL
24 mL
50 mL
100 mL
Color:
Amber
Clear
missing translation for 'unitSize'
Pack of 130
Pack of 168
Pack of 252
Pack of 88
Descrizione
- Available in clear or amber glass for light-sensitive materials
- Manufactured from soda lime glass
- Neck diameter of 20mm
Specifica
Specifica
| Capacity (Metric) | 10 mL |
| Color | Clear |
| Diameter (Metric) Outer Neck | 20 mm |
| Material | Soda Lime Glass |
| No. per Pack | 168Pack |
| Quantity | 168Pack |
| Product Type | Crimp Bottle |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto