missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium Hydroxide Solution 0.5M (0.5N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Packaging:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Plastic container
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
Beskrivning
Sodium Hydroxide Solution , NIST standard solution ready to use, for volumetric analysis
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 12 |
| Color | Colorless |
| Boiling Point | 100°C |
| Melting Point | 0°C |
| Quantity | 5 L |
| Packaging | Plastic container |
| Vapor Density | > 1.0 |
| Physical Form | Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering