missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tygon SPT-3350 Platinum-Cured Silicone Tubing

Product Code. 30053823 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1 in.
1-1/2 in.
1-1/4 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/32 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
Diameter (English) Outer:
1 in.
1-1/2 in.
1-1/4 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
11/16 in.
13/16 in.
2 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/32 in.
7/8 in.
9/16 in.
Conditionnement:
15m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30053823

Marque: Tygon 5011395

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ultra-smooth inner surface reduces particle entrapment

Ideal for food and beverage transfer. Minimal e in., tractable maintains fluid integrity. Up to three times smoother than other silicone tubing. FDA 21 CFR 175.300 compliant. Free technical application support available to assist with tubing selection

Spécification

Certifications/Compliance USP;NSF-51;FDA
Diameter (English) Inner 1/8 in.
Material Tygon 3350
Diameter (English) Outer 1/4 in.
Overall Length (English) 50 ft.
Sterilization Method Yes
Color Translucent

Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis