missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Square and Rectangular Cover Glasses
GREENER_CHOICE

Product Code. 13256778 Shop All Corning Products
Click to view available options
Thickness (Metric):
#1 (0.13 to 0.16 mm)
#1.5 (0.16 to 0.19 mm)
#2 (0.19 to 0.23 mm)
0.17 to 0.25 mm
Length (Metric):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Width (Metric):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Shape:
Rectangle
Square
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 2000
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 13256778

Brand: Corning™ 285518

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Provides quality, reliability and performance for your laboratory microscopy needs

  • Made from soda-lime glass and borosilicate glass with high clarity
  • Available in square and rectangular shapes, and in three standard sizes and thicknesses

Bestellinformation

Packaged in plastic boxes for protection during storage.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Coverslip
Shape Square
Material Borosilicate Glass
Length (Metric) 18 mm
Width (Metric) 18 mm
Thickness (Metric) 0.17 to 0.25 mm
Sterility Non-sterile
For Use With (Equipment) Microscopes
Quantity 100/Pk.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt