missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Haldenwanger™ Squat Form Porcelain Crucibles Without Lid

Product Code. p-8000864
Click to view available options
Capacity (Metric):
6 mL
11 mL
15 mL
25 mL
40 mL
50 mL
85 mL
Unit Size:
Each
Pack of 10
Pack of 5
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12306487

Brand: Haldenwanger™ L 79/00

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Squat Form Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.

  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100

Spezifikation

Material Porcelain
Finish Glazed
Capacity (Metric) 11 mL
Diameter (Metric) Outer 35mm
Height (Metric) 22mm
Product Type Squat Form Porcelain Crucibles
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt