missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Beakers with Spout
Tienda Nickel-Electro Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
200 mL
350 mL
550 mL
700 mL
1000 mL
1250 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 5
Descripción
- Durable stainless steel laboratory beaker
- 304 spec stainless steel beakers
- Will not shatter or chip
- Suitable for laboratory applications since
- All surfaces are non-reacting
- Offer zero absorption
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (Metric) Outer | 150 mm |
| Capacity (Metric) | 2500 mL |
| Material | Stainless Steel |
| Height (Metric) | 160 mm |
| Includes | Spout |
| Type | Beaker |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido