missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Stainless Steel Laboratory Scissors
Click to view available options
Length (Metric):
100 mm
115 mm
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
Conditionnement:
Each
Description
- Three types: round-round, sharp-round, and sharp-sharp
- Stainless steel
Spécification
Spécification
| Product Type | Laboratory Scissors |
| Length (Metric) | 165 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Tip Style | Sharp/Round |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu