missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Multilevel Slot Sampler
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
300 mm
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Capacity (Metric):
45 mL
110 mL
190 mL
300 mL
370 mL
750 mL
1000 mL
1300 mL
Diameter (Metric):
25 mm
40 mm
Includes:
3 Slots
3 Slots, 1 Bottle, 1 Adapter
4 Slots
4 Slots, 1 Bottle, 1 Adapter
5 Slots
5 Slots, 1 Bottle, 1 Adapter
missing translation for 'unitSize'
Each
Descrizione
- Made from high quality 316L stainless steel
- Cross section (Composite sample)
- Suitable for taking large volume samples
Specifica
Specifica
| Product Type | Slot Sampler |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Includes | 3 Slots |
| Capacity (Metric) | 45 mL |
| Diameter (Metric) | 25 mm |
| Length (Metric) | 300 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto