missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Swann-Morton™ Stainless Steel Scalpel Blades, 100-pack
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
# 10
# 10A
# 11
# 15
Förpackningsstorlek
Pack of 100
Beskrivning
- Sterile
- Stainless Steel
Specifikationer
Specifikationer
| Blade Material | Stainless Steel |
| Product Type | Scalpel Blade |
| Size | # 10 |
| Length (Metric) | 25 mm |
| For Use With (Equipment) | The # 10 fits Handles # 3, # 3L, # 3 Graduated, # 5B, # 7, # 9, # B3 and # B3L |
| Sterility | Sterile |
| Certifications/Compliance | BS EN 7740 |
| Quantity | 10 Pk. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering