missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ISO 3310/1
For use with Vibratory Sieve Shaker AS 200 control
Marke: RETSCH 60.106.000560
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ISO 3310/1
- Available in a wide range of pore sizes
Spezifikation
1 Each | |
Test Sieve | |
Shaker AS 200 | |
40mm | |
100 mm | |
Stainless Steel |
560 μm | |
ISO 3310/1 | |
Certificate indicating Compliance | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur