missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Tampico Oven Broom
Click to view available options
Width (Metric):
38 cm
50 cm
Dimensione della confezione:
Each
Descrizione
- Special brush for bakery and pastry.
Specifica
Specifica
| Product Type | Broom Head |
| Color Code | Orange |
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Width (Metric) | 50 cm |
| Width (English) | 19.7 in. |
| Color-coded | Yes |
| Material | Wood |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto