missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtered Pipette Tips in Reload Inserts
GREENER_CHOICE

Product Code. p-4261872
Click to view available options
Volume (Metric):
20 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
1200 μL
missing translation for 'unitSize'
Pack of 768
Pack of 960
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12637696

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 2779RI

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gain the accuracy and precision you expect from your pipette every time with these sterile pipette tips.

Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.

  • Reload inserts are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space
  • Compatible with SoftFit-L empty racks
  • Color-coded inserts allows quick identification of tip volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Description 1000L, Filtered, Sterile, Refill
Volume (Metric) 1000 μL
Filtered Filtered
Sterility Sterile
Color Natural
Model 1000L
Length (English) 3.39 in.
Length (Metric) 8.61cm
Clean Claims DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
Format Refill
Tip Style Universal
Color Code Blue
For Use With (Equipment) Rainin LTS LiteTouch
Product Line ART SoftFit L
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt