missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Thermostatted Single Cell Holder for GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 Spectrophotometers

Product Code. 15825427 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
GENESYS 140/150/180,BioMate160
Includes:
1-Cell Holder + EU Power Cable
1-Cell Holder + UK Power Cable
TPS 1500W Sealed Peltier
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15825427

Marke: Thermo Scientific™ 840306700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Control sampling temperatures for life science applications such as biochemical kinetics, enzymatic food analysis and equilibrium studies.

Ideal for life science applications such as biochemical kinetics, enzymatic food analysis and equilibrium studies.

Air-cooled Peltier thermostatted single cell holder for GENESYS 140/150/180 and BioMate 160 Spectrophotometers. The accessory fits inside the sample compartment of the instrument.
  • Includes cell holder for 10 mm pathlength square cells
  • Temperature range 20° C to 60° C
  • Fully controlled by the instrument on-board software or Thermo Scientific™ VISIONlite™ Software
  • Magnetic stirring (variable speed) for full size cells
  • Suitable for use with unmasked cells >= 1000 μL nominal volume
  • Microcells < 1000 μL must be masked type
  • Additional 10 pack of PTFE-coated cuvette stir bars (5 mm x 2 mm) available
  • Multi-voltage power supply
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Type Thermostatted Peltier Single Cell Holder
For Use With (Equipment) GENESYS 140/150/180,BioMate160
Holds 10 mm pathlength square cells
Includes 1-Cell Holder + EU Power Cable
Temperature Precision ± 0.10 °C
Thermostatting Air-cooled Peltier
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt