missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ TraceableOne™ Single-Use USB Temperature Data Logger

Product Code. p-7237189 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-20°C to -15°C
2°C to 8°C
Data Memory:
16,000 Readings, 10 Day, 1 min. Interval
16,000 Readings, 30 Day, 3 min. Interval
16,000 Readings, 60 Day, 6 min. Interval
16,000 Readings, 90 Day, 10 min. Interval
Unit Size:
Pack of 40
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17337619

Brand: Fisherbrand™ 1800401

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

The TraceableOne™ Single-Use USB Temperature Data Logger automatically generates PDF data report via USB port.

  • LED alarm indicator for visual status indication
  • Time delay of 30 minutes before logging begins for enhanced logging accuracy
  • Protective plastic pouch maintains waterproof IP67 rating
  • Bar code for in-house scanning
  • Includes NIST-Traceable certificate from our A2LA accredited (1750.01) calibration laboratory

Tekniske data

Type Single-use USB Temperature Datalogger
Display Type No Display
Data Memory 16,000 Readings, 10 Day, 1 min. Interval
Calibration NIST
Alarm Types LED Indicator
Battery Type 3.0 V CR2450
Battery Life 2 Years
Channels 1
Interface USB
Sensor Types Temperature
Temperature Range (Metric) 2°C to 8°C
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.