missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC Columns

Product Code. 10584685 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.1 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.1 μm
0.15 μm
0.18 μm
0.25 μm
0.33 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10584685

Marca: Thermo Scientific™ 260981420

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Employ the most widely used MS phase in gas chromatography with the 5% phenyl phase Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC Column.

Employ the most widely used MS phase in gas chromatography with the 5% phenyl phase TraceGOLD TG-5MS GC Column.

  • Low polarity phase, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
  • Exceptional inertness ideal for analysis of active compounds
  • Equivalent to USP G27 phase
  • Similar to Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8

Recommended for:

  • Semivolatiles
  • Phenols
  • Amines
  • Residual solvents and solvent impurities
  • Drugs of abuse
  • Pesticides
  • PCB cogeners
  • Aroclor mixes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Max. Temperature 330/350°C
Diameter (Metric) 0.25 mm
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Product Line TraceGOLD
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 MS
USP Type G27, G36
For Use With (Application) Active Compounds Analysis, GC/MS for Analysis of Active Compounds
Particle Size 0.25 μm
Film Thickness 0.25 μm
Length (Metric) 30 m
Polarity Low-Polar
Description 0.25 um Thickness; 0.25 mm ID; 30 m Length
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato