missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Tygon™ E-3603 Non-DEHP Vacuum Tubing

Product Code. 15191323
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
6.4 mm
9.6 mm
12.8 mm
Unit Size:
3m
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15191323

Brand: Masterflex™ 0641430

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Bends into sharp radius curves and easily works with fittings. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 Non-DEHP Vacuum Tubing is for use with general laboratory, food and beverage, biopharmaceutical and analytical instruments.

Transparent tubing is Non-DEHP and phthalate free. Biodegradable crack-resistant and non-oxidizing.
  • Meets USP Class VI and NSF 51 requirements
  • Temperature range: –46 to 74°C
  • Vacuum service of 760mm Hg at 23°C
  • Sterilize: Autoclave or ethylene oxide

Especificaciones

Autoclavable Autoclavable
Diameter (English) Inner 3/8 in.
Diameter (Metric) Inner 9.6 mm
Material Tygon
Diameter (English) Outer 7/8 in.
Overall Length (English) 10 ft.
Overall Length (Metric) 300 cm
Thickness (English) 0.25 in.
Thickness (Metric) 6.4 mm
For Use With For 10mm tubulation
For Use With (Application) General lab, food and beverage and biopharm.
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Color Transparent
Maximum Pressure 47 psi
Vacuum Level 29.9 in. Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C
Product Type Tubing
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado