missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jenway™ 72 Series UV/Visible Spectrophotometer

Product Code. 15641227
Click to view available options
Detector Type:
Photodiode Array
Unit Size:
Each

Product Code. 15641227

Brand: Jenway™ 8305602

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

The first scanning spectrophotometers in the Jenway range to leverage diode array technology to produce exceptionally fast results.

  • Scanning diode array technology
  • Color touchscreen navigation
  • Small footprint and lightweight
  • Fast scan speed
  • English, French and German language options
  • Multiple USB ports for data storage and printer connectivity
  • Extensive range of accessories available
  • 2 year warranty (including xenon lamp)
  • Ideal for a variety of applications in education and routine testing in clinical, veterinary, pharmaceutical and QC laboratories

Specifications

Absorbance Accuracy ±0.01A at 1.0A and 546nm
Absorbance Range −0.300 to +2.500 A
Beam Center Height 15 mm
Concentration ±2500
Detector Type Photodiode Array
Dimensions (L x W x H) 212 x 422 x 120 mm
Spectral Bandwidth 5 nm
Voltage 100/240 V
Wavelength Range 198 to 800 nm
Hertz 50/60 Hz
Interface Color touch screen
Noise ±0.002A at 0.1A and ±0.02A at 2.0A and 546nm
Optical Design Photodiode Array
Photometric Repeatability ±2 nm
Printer Included Optional
Stray Light At 340 nm: < 1%T according to ANSI/ASTM
Warranty 2 years including Xenon lamp
Wavelength Accuracy ±2 nm
Wavelength Repeatability ±2 nm
Weight (Metric) 2.8 kg
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.