missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ V2A Stainless Steel Scoop
Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
120 mL
450 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
Stainless steel V2A scoop for sampling.
- Stainless steel V2A (1.4301)
- Sterilizable
- Robust
Spezifikation
Spezifikation
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Certifications/Compliance | AISI 304, V2A (1.4301) |
| Product Type | Measuring Scoop |
| For Use With (Application) | Suitable for Use with Foodstuffs |
| Material | Stainless Steel (V2A) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur