missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bolle Protection™ B-Line BL20FAPI Face Shield
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Color: Clear
Beschreibung
- Clear.
- Technology approved for continuous wear and certified with perfect optical quality.
- Lens protection from medium energy impact, resists a 6mm, 0.86g ball at 120m/s.
- CE European standards certificate available.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | CE European standards certificate available. |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Faceshield |
| Lens Material | Polycarbonate |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur