missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Whatman™ Nuclepore Hydrophilic Membrane

Product Code. 16655665
Click to view available options
Pore Size:
1 μm
2 μm
3 μm
8 μm
10 μm
12 μm
Diameter (Metric):
13 mm
19 mm
25 mm
47 mm
90 mm
293 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 25
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16655665

Brand: Cytiva 10418306

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Nuclepore track-etched hydrophilic membranes with highly defined pore size cutoff in sub-micron range

  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with PVP to make it hydrophilic
  • Low extractables minimizing filtration sample contamination risk
  • High chemical resistance
  • Good thermal stability
  • Low, consistent ash
  • Low tare weights
  • Smooth, flat membrane surface for high particle visibility

Applications:

  • Bioassays
  • Cell biology
  • Environmental analysis
  • Microscopy
  • Cytology
  • Parasitology
  • Certain air and oceanography analyses
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Material Polycarbonate
Pore Size 3 μm
For Use With (Application) Bioassays, Cell biology, Environmental analysis, Microscopy, Cytology, Parasitology, Certain air and oceanography analyses
Quantity 100 Pk.
Type Nuclepore hydrophilic membrane
Diameter (Metric) 25 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.