missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Whatman™ Nuclepore Hydrophilic Membrane

Product Code. 16685675
Click to view available options
Pore Size:
1 μm
2 μm
3 μm
8 μm
10 μm
12 μm
Diameter (Metric):
13 mm
19 mm
25 mm
47 mm
90 mm
293 mm
Packungsgröße:
Pack of 100
Pack of 25
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16685675

Marke: Cytiva 10418704

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nuclepore track-etched hydrophilic membranes with highly defined pore size cutoff in sub-micron range

  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with PVP to make it hydrophilic
  • Low extractables minimizing filtration sample contamination risk
  • High chemical resistance
  • Good thermal stability
  • Low, consistent ash
  • Low tare weights
  • Smooth, flat membrane surface for high particle visibility

Applications:

  • Bioassays
  • Cell biology
  • Environmental analysis
  • Microscopy
  • Cytology
  • Parasitology
  • Certain air and oceanography analyses
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material Polycarbonate
Pore Size 1 μm
For Use With (Application) Bioassays, Cell biology, Environmental analysis, Microscopy, Cytology, Parasitology, Certain air and oceanography analyses
Quantity 100 Pk.
Type Nuclepore hydrophilic membrane
Diameter (Metric) 19 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt