missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Whatman™ Nuclepore™ Hydrophilic Membrane

Product Code. 16361416
Click to view available options
Pore Size:
0.2 μm
0.4 μm
0.6 μm
0.8 μm
5 μm
8 μm
Diameter (Metric):
13 mm
19 mm
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
142 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 25
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16361416

Brand: Cytiva 10417401

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

A highly defined pore size cutoff in the sub-micron range enables particle deformity measurements, and the capture of extremely small particles

  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treatment with polyvinylpyrrolidone (PVP) renders filters hydrophilic
  • Low extractables minimize filtration sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat membrane surface for high particle visibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Pore Size 5 μm
For Use With (Application) Bioassays, Cell Biology and Environment Analysis
Hydrophobicity Hydrophilic
Membrane Type Polycarbonate Film Track-Etched (PFTE)
No. per Pack 100/Pk.
Shape Circle
Type Track Etched Hydrophilic Membrane Filters
Diameter (Metric) 13 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado