missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Berkshire International™ Gamma Wipe™ 67
BIOPHARMA

Artikelnummer. 15270084 Alle ansehen Berkshire Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Absorbancy:
320 mL/m2
missing translation for 'unitSize'
Pack of 300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15270084

missing translation for 'mfr': Berkshire International™ GW67ST60

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gamma Wipe™67 is a polyester / cellulose blend wiper recommended for ISO Class 5 and above environments, composed of 45% polyester and 55% cellulose. Each package is gamma irradiated to a 10-6 Sterility Assurance.

  • Gamma irradiated and sterile to SAL 10-6
  • ISO Class 5 to 8
  • Lot number on each pack
  • Excellent combination of the synthetic polyester strength and cleanliness with the absorbent characteristics of cellulose
  • Smooth, highly absorbent and durable with low extractable levels
  • Economical
  • Chemically compatible with common cleaning and disinfecting solutions including isopropyl alcohol, phenols, bleaches and quarternary ammonium compounds
  • Abrasion resistant

Spezifikation

Length (Metric) 30 cm
Width (Metric) 30 cm
Material Hydroentangled Polyester Cellulose
Absorbancy 320 mL/m2
Basis Weight 68.0 g/m2
Certifications/Compliance ISO Class 5 to 8; Cleanroom Class 100 to 100,000; EU Grade A/B/C/D; USP <797>; SAL 10-6 per AAMI guidelines;
Dimensions (L x W) 30 cm x 30 cm
Format Sheets
For Use With (Application) Designed for use in ISO Class 5 and higher sterile environments; cleaning sterile surfaces and equipment during aseptic processing; general wiping in component prep, compounding and wash areas; general wipedowns in sterile gowning rooms; applying and removing cleaning and disinfecting solutions.
Sterility Sterile
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt