missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation XSelect CSH C18 IS Column
Click to view available options
Diameter (Metric):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Particle Size:
3.5 μm
5 μm
Unit Size:
Each
Description
- Charged Surface Hybrid (CSH) technology helps you overcome column related problems such as peak shape asymmetry and poor loading for basic compounds, column bleed, and slow mobile-phase re-equilibration.
Specifications
Specifications
| Diameter (Metric) | 2.1 mm |
| Length (Metric) | 20 mm |
| Max. Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 5 μm |
| Pore Size | 130 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L1 |
| Endcapped | Yes |
| Type | Intelligent Speed (IS) Column |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering