missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminum Sheet SILGUR
Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Unit Size:
Pack of 20
Pack of 25
Especificaciones
Especificaciones
| Particle Size | 5 to 17 μm |
| Pore Size | 60 Å |
| Quantity | 20 Pk. |
| Type | Aluminum Sheet |
| Fluorescent Indicator | UV254 |
| Pore Volume | 0.75 mL/g |
| Specific Surface | ∼500 m2/g |
| Thickness (Metric) | 0.20 mm |
| Dimensions (L x W) | 10 x 20 cm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction