missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Amersham™ Hybond™ P 0.45μm PVDF Membrane

Product Code. 15279894 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Quantity:
1 Roll/Pk.
10 Sheets/Pk.
25 Sheets/Pk.
5/Pk.
Dimensions (LxW):
100 x 100mm
140 x 160mm
150mm x 4m
300 x 600mm
300mm x 4m
80 x 90mm
Unit Size:
1 roll
10 sheets
25 sheets
5 sheets
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15279894

Brand: Cytiva 10600038

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Use for chemiluminescent and fluorescent detection methods for proteins of > Mr 20 000. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ P 0.45μm PVDF Membrane is a 0.45 μm pore size hydrophobic membrane, with high physical strength, highly suitable for stripping and reprobing.

  • Protein binding capacity over over 200 μg/cm2 for easy signal detection
  • High protein retention even after harsh washing steps
  • High protein capture during transfer minimizes sample loss
  • Available in popular precut sizes for your application
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Quantity 5/Pk.
Pore Size 0.45 μm
Dimensions (LxW) 300 x 600mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis