missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Kolmi Hopen™ Elasticated Helmet Hood with Integrated Mask Product Code.: 17770139
Add to basket

Kolmi Hopen™ Elasticated Helmet Hood with Integrated Mask

Codice prodotto. 17770139
Elasticated Hood Helmet with Integrated Mask; Color: Blue; Design Type: Helmet; Disposable: Yes; Includes: Hoods and Polybags; Material: Polypropylene
Click to view available options
Elasticated Hood Helmet with Integrated Mask; Color: Blue; Design Type: Helmet; Disposable: Yes; Includes: Hoods and Polybags; Material: Polypropylene
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Product Code. 17770139

Brand: Kolmi Hopen™ 70.702

Add to basket
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This elasticated helmet hood with face mask provides a high level of protection by leaving only the eyes exposed.

  • Ultra-effective protection for the wearer and the environment
  • Integrated, 2-ply pleated mask
  • Available for color code tracking
  • 25 g/m2 fabric weight

Specifica

Material Polypropylene
Color Blue
Disposable Single-use
Design Type Helmet
Quantity 50 Pk.
Includes Hoods and Polybags
For Use With (Application) Industrial, Laboratory
  • Multiple Manufacturers
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Promo Code: 24131

    Expires2025-06-08

    New Offer
    Shop Now
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Kolmi Hopen™ Elasticated Helmet Hood with Integrated Mask >

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato