missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1 mL

Remove endotoxins (lipopolysaccharides or LPS) from samples before mass spectrometry using spin columns of poly(e-lysine) ligand on beaded cellulose.

Marca:  Thermo Scientific™ 88277

513.35 GBP valid until 2025-03-29
Use promo code "24111" to get your promotional price.



 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12201203

  • £770.00 / Pack of 25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Explore más ofertas especiales

Alertas:

To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción
Mostrar más
Especificaciones

Especificaciones

Up to 2,000,000 EU/mL
Upon receipt store at 4°C.
Pierce™
Endotoxin Removal
Proprietary Ligand
Affinity, Cellulose Resin
22mL-capacity centrifuge columns containing 1mL resin
Liquid
25 Columns
Spin Column
Spin Column
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos Certificados

Certificates

A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.

5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberZK399262 Certificate TypeCertificate of Analysis Date16/12/2024 Catalog Number88277
Lot NumberZH394786A Certificate TypeCertificate of Analysis Date28/08/2024 Catalog Number88277
Lot NumberZH394786 Certificate TypeCertificate of Analysis Date28/08/2024 Catalog Number88277
Lot NumberZB390469 Certificate TypeCertificate of Analysis Date08/03/2024 Catalog Number88277
Lot NumberYK384183 Certificate TypeCertificate of Analysis Date25/01/2024 Catalog Number88277
Ofertas especiales

Ofertas especiales

  • Multiple Manufacturers
    Now extended - offer ends 28 March
    Promo Code: 24111

    Expires2025-03-28

    Days

    0

    Hours

    20

    Minutes

    20

    Seconds

    15
    New Offer
    Save Now
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1 mL > 25 columns with 1mL resin

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.