missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Polygram SIL G Polyester Sheets

Product Code. 10572513 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
2.5 x 7.5 cm
20 x 20 cm
4 x 8 cm
40 x 20 cm
5 x 20 cm
Unit Size:
Pack of 200
Pack of 25
Pack of 50
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10572513

Brand: Macherey-Nagel™ 805012

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Macherey-Nagel Polygram SIL G Polyester Sheets, Dimensions: 40 x 20 cm, Pore Size: 60 A, Pore Volume: 0.75 mL/g, Quantity: 25 Pack, Thickness: 0.2 mm

Especificaciones

Pore Size 60 Å
Quantity 50 Pk.
Type Polyester Sheet
Pore Volume 0.75 mL/g
Thickness (Metric) 0.2 mm
Dimensions (L x W) 5 x 20 cm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado