missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ PTFE Centrifuge Test Tube with Closure
Guaranteed inert and crack-free. Fisherbrand™ PTFE Centrifuge Test Tube with Closure can be used up to 280°C.
Marque: Fisherbrand™ 012.1108
Description
- Isostatically molded in pure PTFE
- Heavy wall construction
Spécification
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) | |
White | |
8 mL | |
PTFE Test Tube Racks | |
Autoclavable | |
Screw Cap | |
No |
PTFE | |
White | |
PTFE | |
1 | |
Round | |
12 mm | |
Centrifuge Test Tube |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu