missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Glass Serological Pipets in Flip-Top Canister Pack, Sterile, Plugged
Disposable pipets are calibrated To Deliver with blow-out. Packed in flip-top canister to keep the pipets racked.
Brand: Corning™ 7078D-1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
These pipets are calibrated 'To Deliver' with blow-out. They are packed in a flip-top canister to keep the pipets racked. These pipet canisters come sealed in polyethylene bags for sterility. ISO color-coding is printed directly on the tear strip for easy identification by size. Reference: ASTM E-714.
Spécification
Yes | |
ASTM E714 | |
Sterile | |
0.01 mL | |
0.2 mL | |
Yellow | |
274 mm | |
Single-use |
Yes | |
Borosilicate Glass | |
Yes | |
10.7 in. | |
Round | |
1 mL | |
Serological Pipet |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu