missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ 6000 Series Reusable Full Face Mask Respirators

Offers lightweight comfort and ease of use. 3M™ 6000 Series Reusable Full Face Mask Respirators have the 3M Bayonet Connection System, enabling connection to a broad range of twin lightweight filters to protect against gases, vapours and particulates.

Marke:  3M™ 7100015974

103.66 GBP valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12352319

  • £211.00 / Each
In Stock
to see stock.
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Large lens for wide field of view and excellent visibility
  • Well-balanced design with silicone face seal for greater comfort and durability
  • Unique center adapter directs exhaled breath and moisture downward, reducing valve debris and facilitating quick and easy cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

EN 136:1998 (Class 1)
Light Gray
Reusable Full Face Mask Respirator
Full
200 series filters and 600 series cartridges
Bayonet connection, double gasket, phonic membrane, four-point head strap
1 Ea.
Bayonet
Silicone, Thermoplastic Elastomer
Small
For construction applications
4-point
Polycarbonate Visor
400 g
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
3M™ 6000 Series Reusable Full Face Mask Respirators > Model: 6700

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt