missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Retsch™ Test Sieves with Micro Mesh Sizes

Retsch™ Test Sieves consist of a solid stainless steel sieve frame with high stability, resulting in reliable sieving results.

Marca:  Retsch™ 60.131.000450

104.00 GBP valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15610389

  • £109.00 / Each
Estimated Shipment: 17-07-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • High quality joining technology guarantees permanently taut wire mesh
  • One-piece cast sieve frame and seamless mesh joint prevent cross contamination
  • Stainless steel sieve frame with high form stability
  • High degree of corrosion resistance and easy cleaning thanks to high-alloy stainless steel
  • Excellent product quality due to extensive optical inspection
  • Maximum stability and optimum sealing when used in sieve stacks thanks to the o-ring which is placed in the recess designed for this purpose
  • Clear and precise labeling of the sieves with full traceability based on individualized laser engraving
Specifica

Specifica

450 μm
DIN ISO 3310-1
Calibration Certificate
200 mm
Test Sieve
Stainless Steel
50 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Retsch™ Test Sieves with Micro Mesh Sizes > Pore Size: 450 μm

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato