missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Whatman™ Sterile Mixed Cellulose Ester Membranes, ME 25

Cytiva Whatman Sterile Mixed Cellulose Ester Membranes, ME 25, Black, Diameter Outside: 47mm, 1.85 in., Grid Color: White, Autoclavable: Yes, Grade: ME 25, Includes: With interleaving paper and without pad, Membrane Type: WME, Pore Size: 0.45um, Protein Binding Capacity: Medium

Marca:  Cytiva 10406803


 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 13257119

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Cytiva Whatman Sterile Mixed Cellulose Ester Membranes, ME 25, Black, Diameter Outside: 47mm, 1.85 in., Grid Color: White, Autoclavable: Yes, Grade: ME 25, Includes: With interleaving paper and without pad, Membrane Type: WME, Pore Size: 0.45um, Protein Binding Capacity: Medium

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Autoclavable
White
ME 25
Sterile
Black
Medium
130°C
47 mm
4.3 to 5.0 mg/cm2
Mixed Cellulose Ester
0.45 μm
membrane butler
Without interleaving paper and pad
3.1mm
Membrane
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Palabra de advertencia
  • ||Warning

Clasificación
  • Flammable solid Category 1
  • Flammable solid Category 2

Indicaciones de peligro
  • H228-Flammable solid.

Consejos de prudencia
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contains : nitrocellulose

SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado