missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-100 NRL RABS and Isolator Gloves Product Code.: 16885230
Estimated Shipment: 11-08-2025
to see stock.
Add to basket

Ansell AlphaTec™ 55-100 NRL RABS and Isolator Gloves

Product Code. 16885230 Shop All Ansell Products
8
Click to view available options
Size:
8
9
10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Product Code. 16885230

Brand: Ansell 55100080

Estimated Shipment: 11-08-2025
to see stock.
Add to basket
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Gloves provide effective protection for medium duty physical environments, especially for defense against abrasions and tears. Constructed of 0.51 mm latex to ensure maximum dexterity in crucial applications.

  • Latex construction provides defense against tears, abrasions, cuts, and punctures
  • Ideal protection for medium duty physical environments
  • Translucent and unlined for effective cleaning
  • A variety of port sizes are available to fit most isolator glove boxes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Content And Storage When not in use store in a dark, dry environment in original packaging
Color Natural
Hand Specific
Latex Free No
Material Latex
Size 8
Thickness (English) 20 mil
Thickness (Metric) 0.51 mm
EN388 Standard 2020X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES KLNOPT
For Use With (Application) Medium Duty Environments
For Use With (Equipment) Isolator Glove Boxes
Port Size (English) 6 in.
Port Size (Metric) 152 mm
Series 55-100
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
  • Multiple Manufacturers
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Promo Code: 24131

    Expires2025-06-08

    New Offer
    Shop Now
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Ansell AlphaTec™ 55-100 NRL RABS and Isolator Gloves >

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato