missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Write-On Tape

Sticks to glass, plastic, paper and wood.
Brand: Fisherbrand™ 15948
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Can be used in temperatures from -23°C to +121°C (-9°F to +250°F)
- Well suited for use in autoclaves, refrigerators, deep freeze, sterilizers, and incubators
- Easily marked with pencil, pen, ballpoint and most felt-tip markers
- Removes without residue
- Resists oil, water, and acid
Especificaciones
White | |
Write-On™ Tape | |
1 Ea. | |
-23°C to +121°C | |
1.5 in. |
Tape | |
Autoclave, Refrigerator/freezer, Sterilizer, Incubator | |
-9 to 250°F | |
14 yd. |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Fisherbrand™ Write-On Tape > 1.50 in. x 14 yd. (3.8cm x 13m)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido