missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP C4 HPLC Columns

Use for hydrophobic analytes that bind too tightly on other reversed-phase columns.

Brand:  Thermo Scientific™ 25505-259270A

5153.68 GBP valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


 View more versions of this product

Product Code. 16378576

  • £5180.78 / Each
Estimated Shipment: 10-04-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description
Show More
Specifications

Specifications

Preparative Column, Standard
250 mm
5 μm
175 Å
60°C
C4
5%
Yes
20 mm
4300 psi (295 bar)
2 to 8
220 m²/g
L26
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP C4 HPLC Columns >

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato