missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Glass Vessel for PTFE Tissue Grinder

Use with plunger head for homogenizing tissue material. The glass vessel for PTFE tissue grinder is made from borosilicate glass.

£44.95 - £90.20

Specifications

Quantity 1 Each
Autoclavable Autoclavable
Color Clear
Material Glass
Product Type Tissue Grinder Homogenizer
View More Specs

Products 5
Product Code Brand Capacity (Metric) Length (Metric) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Capacity (Metric) Length (Metric) Price Quantity & Availability  
10075911
View Documents
Fisherbrand™
011.102
2 mL 120mm
£44.95
Each
In Stock
to see stock.
Edge
Add to basket
 
10299651
View Documents
Fisherbrand™
011.105
5 mL 135mm
£52.40
Each
In Stock
to see stock.
Edge
Add to basket
 
10768992
View Documents
Fisherbrand™
011.115
15 mL 155mm
£49.55
Each
Estimated Shipment: 21-05-2025
to see stock.
Add to basket
 
10669922
View Documents
Fisherbrand™
011.130
30 mL 175mm
£52.55
Each
Estimated Shipment: 21-05-2025
to see stock.
Aggiungi al carrello
 
10331592
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
011.150
50 mL 195mm
£90.20
Each
Estimated Shipment: 21-05-2025
to see stock.
Aggiungi al carrello
 
Descrizione

Descrizione

  • Precision borosilicate glass
  • Ultra pure - no contamination
  • Standard clearance 0.15 to 0.25mm
  • Volumes stated are working volumes with the plunger in place
Specifica

Specifica

1 Each
Clear
Tissue Grinder Homogenizer
Tissue Grinder / Homogeniser, PTFE Plain or Serrated Plunger
Autoclavable
Glass
Particle size reduction
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Glass Vessel for PTFE Tissue Grinder

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato