missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Maintenance Sorbent Roll
A scrim on one side increases the strength and helps to eliminate linting. Available in convenient widths that are perfect for lining drawers, covering workbenches, or masking larger areas from mist and overspray.
Brand: 3M™ 7000051880
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Designed for use in and around the work area to catch leaks and drips
- For use on most non-aggressive liquids
- Very easy to use and to retrieve
- Designed to cover large surfaces

Specifica
Gray | |
322.9 L | |
Workplace safety | |
45.7 x 0.96 m | |
45.7 m | |
960 mm |
85.3 gal. | |
Sorbent Roll | |
M-B2002 | |
150 ft. | |
38 in. |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
3M™ Maintenance Sorbent Roll > 960 mm
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto