missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201 Neoprene Gloves, Extended Cuff

Neoprene gloves with an extended cuff offers expanded chemical splash protection over the wrist and forearm.

Brand:  Ansell 25201100

23.99 GBP valid until 2025-06-08
Use promo code "24131" to get your promotional price.


 View more versions of this product

Product Code. 11741583

  • £34.10 / Pack of 100
In Stock
to see stock.
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Manufactured from neoprene. Ansell™ NeoTouch™ Neoprene Gloves have textured fingertips to provide a secure grip in both dry and wet conditions.

  • Neoprene formulation
  • Textured fingertips provide a secure grip in wet and dry environments
  • Chemical splash resistance to most acids and alcohols
  • Polymer coated for easy donning
  • Extended cuff for expanded protection over the wrist and forearm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600
Laboratory
Green
6.3 mil
Neoprene
0.13 mm
X-Large
0.16 mm
MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201
29 cm
EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
1.5
Partially Textured
0.16 mm
5.1 mil
Powder Free
6.3 mil
25-201 XL 385682
11.5 in.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

  • Multiple Manufacturers
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Promo Code: 24131

    Expires2025-06-08

    New Offer
    Shop Now
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Ansell MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201 Neoprene Gloves, Extended Cuff > X-Large

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado