missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ PTFE/Silicone Discs

Combine the inertness of a PTFE coating with the resealability of silicone Thermo Scientific™ PTFE/Silicone Discs.

Marke:  Thermo Scientific™ TS-12722

155.86 GBP valid until 2025-05-31
Use promo code "24127" to get your promotional price.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11527340

  • £168.00 / Pack of 72
In Stock
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Ensure air-tight, inert seals with autoclavable Thermo Scientific™ PTFE/Silicone Discs. They are specifically designed to combine the resealability of silicone with the inertness of PTFE. These discs reseal instantly puncture after puncture, and the PTFE coating is structurally bonded so that no cement is leached or baked out of your sample after needle penetration. Many sizes are available to fit Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Small Reaction Vials, Thermo Scientific™ Screw Cap Septum Vials, and Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™ Sample Storage Vials.

Additional Product Information

Each disc compresses to maintain a tight seal, forcing the PTFE coating to conform to the sealing surface.

Standard syringe and CC needles penetrate an entire disc with ease.

The PTFE layer is a full 10 mils thick to ensure protection

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Diameter: 22mm
PTFE, Silicone
72 Pk.
Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
25 and 40 mL Screw Cap Septum Vial, 240 mL (8 oz.) Screw Cap Bottle, 10 mL Reacti-Vial
22 mm
Autoclavable
10 mil
Disc
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ PTFE/Silicone Discs > Diameter: 22mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.